曜日別特売

樹脂木口材 マーブレットS 積層柄

樹脂木口材 マーブレットS 積層柄 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 積層柄 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 積層柄 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 積層柄 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 積層柄 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 積層柄 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 積層柄 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 積層柄 - パネフリ工業

薄くカットした天然木を何層にも積み重ねた積層デザイン。機能美を感じさせるリアルで美しい意匠は、天板の木口をスタイリッシュに彩ります。
マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。
ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。
しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。
一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。
塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。
住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55022818SC72-2410-88481巻(100m)樹脂製241001積層柄
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022827SC72-2410-88481巻(30m)樹脂製24301積層柄
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022836SC72-2410-88491巻(100m)樹脂製241001積層柄
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022845SC72-2410-88491巻(30m)樹脂製24301積層柄
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022854MW40-2310-4069Q1巻(100m)樹脂製231001積層柄
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022863MW40-2310-4070Q1巻(100m)樹脂製231001積層柄
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022879MW40-2310-4069Q1巻(30m)樹脂製23301積層柄
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022888MW40-2310-4070Q1巻(30m)樹脂製23301積層柄
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55025663MW40-2320-40211巻(150m)樹脂製231502積層柄
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025898MW40-2320-40631巻(150m)樹脂製231502積層柄
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55026205MW40-2320-40211巻(30m)樹脂製23302積層柄
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026433MW40-2320-40631巻(30m)樹脂製23302積層柄
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026905MW40-3320-40211巻(150m)樹脂製331502積層柄
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55027133MW40-3320-40631巻(150m)樹脂製331502積層柄
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55027447MW40-3320-40211巻(30m)樹脂製33302積層柄
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55027675MW40-3320-40631巻(30m)樹脂製33302積層柄
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022617SC72-3310-86201巻(100m)樹脂製331001積層柄
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022364SC72-2310-86201巻(100m)樹脂製231001積層柄
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022407SC72-2310-86201巻(30m)樹脂製23301積層柄
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022669SC72-3310-86201巻(30m)樹脂製33301積層柄
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106049MW40-2310-4063-301巻(30m)-23301MW40-4063
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106058MW40-3310-4063-301巻(30m)-33301MW40-4063
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106067MW40-2310-4093-301巻(30m)-23301MW40-4093
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106076MW40-2320-4093-301巻(30m)-23302MW40-4093
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106085MW40-3310-4093-301巻(30m)-33301MW40-4093
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106094MW40-3320-4093-301巻(30m)-33302MW40-4093
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106110MW40-2310-4094-301巻(30m)-23301MW40-4094
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106119MW40-3310-4094-301巻(30m)-33301MW40-4094
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106557MW40-2310-40631巻(100m)-231001MW40-4063
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106566MW40-3310-40631巻(100m)-331001MW40-4063
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106575MW40-2310-40931巻(100m)-231001MW40-4093
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106584MW40-3310-40931巻(100m)-331001MW40-4093
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106600MW40-2310-40941巻(100m)-231001MW40-4094
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106609MW40-3310-40941巻(100m)-331001MW40-4094
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106706MW40-2320-40931巻(150m)-231502MW40-4093
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106715MW40-3320-40931巻(150m)-331502MW40-4093
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする