曜日別特売

樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ミディアム)

樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ミディアム) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ミディアム) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ミディアム) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ミディアム) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ミディアム) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ミディアム) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ミディアム) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ミディアム) - パネフリ工業

温かみのあるミディアムカラーの木目柄です。
マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。
ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。
しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。
一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。
塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。
住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

仕様
【施工方法】
マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。
1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする
2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる
3. 両者を貼り合わせ、圧着する
4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)
5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。
※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂製
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55025453MW40-2320-003ME1巻(150m)231502木目柄 / ミディアム
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025478MW40-2320-007ME1巻(150m)231502木目柄 / ミディアム
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025496MW40-2320-011ME1巻(150m)231502木目柄 / ミディアム
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025539MW40-2320-40051巻(150m)231502木目柄 / ミディアム
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025548MW40-2320-40061巻(150m)231502木目柄 / ミディアム
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025557MW40-2320-40081巻(150m)231502木目柄 / ミディアム
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025584MW40-2320-40121巻(150m)231502木目柄 / ミディアム
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55027937MW40-3920-003ME1巻(150m)391502木目柄 / ミディアム
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025618MW40-2320-40151巻(150m)231502木目柄 / ミディアム
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55027955MW40-3920-40051巻(150m)391502木目柄 / ミディアム
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55027964MW40-3920-40061巻(150m)391502木目柄 / ミディアム
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028034MW40-3920-40241巻(150m)391502木目柄 / ミディアム
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028059MW40-3920-40261巻(150m)391502木目柄 / ミディアム
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025697MW40-2320-40241巻(150m)231502木目柄 / ミディアム
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025715MW40-2320-40261巻(150m)231502木目柄 / ミディアム
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028113MW40-3920-40551巻(150m)391502木目柄 / ミディアム
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028174MW40-3920-003ME1巻(30m)39302木目柄 / ミディアム
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55028199MW40-3920-40051巻(30m)39302木目柄 / ミディアム
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55028208MW40-3920-40061巻(30m)39302木目柄 / ミディアム
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55025837MW40-2320-40461巻(150m)231502木目柄 / ミディアム
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028278MW40-3920-40241巻(30m)39302木目柄 / ミディアム
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55025864MW40-2320-40501巻(150m)231502木目柄 / ミディアム
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028296MW40-3920-40261巻(30m)39302木目柄 / ミディアム
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55025889MW40-2320-40551巻(150m)231502木目柄 / ミディアム
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025338MW40-2310-5671Q1巻(100m)231001木目柄 / ミディアム
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025347MW40-2310-5790Q1巻(100m)231001木目柄 / ミディアム
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028357MW40-3920-40551巻(30m)39302木目柄 / ミディアム
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55025408MW40-2310-5671Q1巻(30m)23301木目柄 / ミディアム
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55025417MW40-2310-5790Q1巻(30m)23301木目柄 / ミディアム
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55025959MW40-2320-5999V1巻(150m)231502木目柄 / ミディアム
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028418MW40-4520-003ME1巻(150m)451502木目柄 / ミディアム
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55026573MW40-3310-5671Q1巻(100m)331001木目柄 / ミディアム
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025995MW40-2320-003ME1巻(30m)23302木目柄 / ミディアム
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026589MW40-3310-5790Q1巻(100m)331001木目柄 / ミディアム
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55026013MW40-2320-007ME1巻(30m)23302木目柄 / ミディアム
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026643MW40-3310-5671Q1巻(30m)33301木目柄 / ミディアム
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026038MW40-2320-011ME1巻(30m)23302木目柄 / ミディアム
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026659MW40-3310-5790Q1巻(30m)33301木目柄 / ミディアム
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55027754MW40-3620-40051巻(150m)361502木目柄 / ミディアム
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028549MW40-4520-003ME1巻(30m)45302木目柄 / ミディアム
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026074MW40-2320-40051巻(30m)23302木目柄 / ミディアム
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55027806MW40-3620-40261巻(150m)361502木目柄 / ミディアム
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55026083MW40-2320-40061巻(30m)23302木目柄 / ミディアム
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026099MW40-2320-40081巻(30m)23302木目柄 / ミディアム
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55027833MW40-3620-40051巻(30m)36302木目柄 / ミディアム
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026126MW40-2320-40121巻(30m)23302木目柄 / ミディアム
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55027885MW40-3620-40261巻(30m)36302木目柄 / ミディアム
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026153MW40-2320-40151巻(30m)23302木目柄 / ミディアム
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55028664MW40-6320-011ME1巻(100m)631002木目柄 / ミディアム
オープン
119,000
130,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028698MW40-6320-40551巻(100m)631002木目柄 / ミディアム
オープン
119,000
130,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする