曜日別特売

樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ダーク)

樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ダーク) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ダーク) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ダーク) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ダーク) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ダーク) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ダーク) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ダーク) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ダーク) - パネフリ工業

ダークな色味の木目柄です。モダンな雰囲気を演出します。
マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。
ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。
しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。
一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。
塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。
住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

仕様
【施工方法】
マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。
1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする
2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる
3. 両者を貼り合わせ、圧着する
4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)
5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。
※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂製
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55025329MW40-2310-4060E1巻(100m)231001木目柄 / ダーク
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025469MW40-2320-004ME1巻(150m)231502木目柄 / ダーク
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025487MW40-2320-008ME1巻(150m)231502木目柄 / ダーク
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55027946MW40-3920-004ME1巻(150m)391502木目柄 / ダーク
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028043MW40-3920-40251巻(150m)391502木目柄 / ダーク
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025706MW40-2320-40251巻(150m)231502木目柄 / ダーク
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028086MW40-3920-40371巻(150m)391502木目柄 / ダーク
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028104MW40-3920-40511巻(150m)391502木目柄 / ダーク
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025758MW40-2320-40371巻(150m)231502木目柄 / ダーク
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025776MW40-2320-40401巻(150m)231502木目柄 / ダーク
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028183MW40-3920-004ME1巻(30m)39302木目柄 / ダーク
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55025828MW40-2320-40451巻(150m)231502木目柄 / ダーク
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025846MW40-2320-40471巻(150m)231502木目柄 / ダーク
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028287MW40-3920-40251巻(30m)39302木目柄 / ダーク
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55025873MW40-2320-40511巻(150m)231502木目柄 / ダーク
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028323MW40-3920-40371巻(30m)39302木目柄 / ダーク
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55028348MW40-3920-40511巻(30m)39302木目柄 / ダーク
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55025925MW40-2320-4068E1巻(150m)231502木目柄 / ダーク
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025399MW40-2310-4060E1巻(30m)23301木目柄 / ダーク
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026564MW40-3310-4060E1巻(100m)331001木目柄 / ダーク
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028427MW40-4520-004ME1巻(150m)451502木目柄 / ダーク
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028479MW40-4520-40251巻(150m)451502木目柄 / ダーク
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55026004MW40-2320-004ME1巻(30m)23302木目柄 / ダーク
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026634MW40-3310-4060E1巻(30m)33301木目柄 / ダーク
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026029MW40-2320-008ME1巻(30m)23302木目柄 / ダーク
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55028515MW40-4520-40511巻(150m)451502木目柄 / ダーク
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028558MW40-4520-004ME1巻(30m)45302木目柄 / ダーク
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55027824MW40-3620-40511巻(150m)361502木目柄 / ダーク
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028603MW40-4520-40251巻(30m)45302木目柄 / ダーク
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55027903MW40-3620-40511巻(30m)36302木目柄 / ダーク
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55028646MW40-4520-40511巻(30m)45302木目柄 / ダーク
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55028655MW40-6320-004ME1巻(100m)631002木目柄 / ダーク
オープン
119,000
130,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028707MW40-6320-004ME1巻(30m)63302木目柄 / ダーク
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026248MW40-2320-40251巻(30m)23302木目柄 / ダーク
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026293MW40-2320-40371巻(30m)23302木目柄 / ダーク
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026318MW40-2320-40401巻(30m)23302木目柄 / ダーク
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026363MW40-2320-40451巻(30m)23302木目柄 / ダーク
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026388MW40-2320-40471巻(30m)23302木目柄 / ダーク
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026415MW40-2320-40511巻(30m)23302木目柄 / ダーク
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026467MW40-2320-4068E1巻(30m)23302木目柄 / ダーク
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026704MW40-3320-004ME1巻(150m)331502木目柄 / ダーク
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55026729MW40-3320-008ME1巻(150m)331502木目柄 / ダーク
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55026948MW40-3320-40251巻(150m)331502木目柄 / ダーク
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55026993MW40-3320-40371巻(150m)331502木目柄 / ダーク
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55027018MW40-3320-40401巻(150m)331502木目柄 / ダーク
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55027063MW40-3320-40451巻(150m)331502木目柄 / ダーク
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55027088MW40-3320-40471巻(150m)331502木目柄 / ダーク
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55027115MW40-3320-40511巻(150m)331502木目柄 / ダーク
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55027167MW40-3320-4068E1巻(150m)331502木目柄 / ダーク
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55027246MW40-3320-004ME1巻(30m)33302木目柄 / ダーク
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする