曜日別特売

樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ナチュラル)

樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ナチュラル) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ナチュラル) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ナチュラル) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ナチュラル) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ナチュラル) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ナチュラル) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ナチュラル) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ナチュラル) - パネフリ工業

様々な空間に馴染みやすく、使いやすいナチュラルテイストの木目柄です。
マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。
ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。
しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。
一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。
塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。
住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

仕様
【施工方法】
マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。
1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする
2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる
3. 両者を貼り合わせ、圧着する
4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)
5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。
※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂製
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55026519MW40-2820-40161巻(150m)281502木目柄 / ナチュラル
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55026528MW40-2820-40161巻(30m)28302木目柄 / ナチュラル
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55028673MW40-6320-40161巻(100m)631002木目柄 / ナチュラル
オープン
119,000
130,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028725MW40-6320-40161巻(30m)63302木目柄 / ナチュラル
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55028445MW40-4520-40161巻(150m)451502木目柄 / ナチュラル
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028576MW40-4520-40161巻(30m)45302木目柄 / ナチュラル
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55028454MW40-4520-40221巻(150m)451502木目柄 / ナチュラル
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028585MW40-4520-40221巻(30m)45302木目柄 / ナチュラル
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55027989MW40-3920-40161巻(150m)391502木目柄 / ナチュラル
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028226MW40-3920-40161巻(30m)39302木目柄 / ナチュラル
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55028463MW40-4520-40231巻(150m)451502木目柄 / ナチュラル
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028594MW40-4520-40231巻(30m)45302木目柄 / ナチュラル
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55027998MW40-3920-40171巻(150m)391502木目柄 / ナチュラル
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028235MW40-3920-40171巻(30m)39302木目柄 / ナチュラル
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55028016MW40-3920-40221巻(150m)391502木目柄 / ナチュラル
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028253MW40-3920-40221巻(30m)39302木目柄 / ナチュラル
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55028025MW40-3920-40231巻(150m)391502木目柄 / ナチュラル
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028269MW40-3920-40231巻(30m)39302木目柄 / ナチュラル
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55025514MW40-2320-40011巻(150m)231502木目柄 / ナチュラル
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025523MW40-2320-40031巻(150m)231502木目柄 / ナチュラル
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028129MW40-3920-5997V1巻(150m)391502木目柄 / ナチュラル
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028366MW40-3920-5997V1巻(30m)39302木目柄 / ナチュラル
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55025575MW40-2320-40101巻(150m)231502木目柄 / ナチュラル
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028138MW40-3920-5998V1巻(150m)391502木目柄 / ナチュラル
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028375MW40-3920-5998V1巻(30m)39302木目柄 / ナチュラル
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55025593MW40-2320-40131巻(150m)231502木目柄 / ナチュラル
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025609MW40-2320-40141巻(150m)231502木目柄 / ナチュラル
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025627MW40-2320-40161巻(150m)231502木目柄 / ナチュラル
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025636MW40-2320-40171巻(150m)231502木目柄 / ナチュラル
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025679MW40-2320-40221巻(150m)231502木目柄 / ナチュラル
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025688MW40-2320-40231巻(150m)231502木目柄 / ナチュラル
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025733MW40-2320-40291巻(150m)231502木目柄 / ナチュラル
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025819MW40-2320-40441巻(150m)231502木目柄 / ナチュラル
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025313MW40-2310-4058E1巻(100m)231001木目柄 / ナチュラル
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025907MW40-2320-4064V1巻(150m)231502木目柄 / ナチュラル
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025383MW40-2310-4058E1巻(30m)23301木目柄 / ナチュラル
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55025934MW40-2320-5997V1巻(150m)231502木目柄 / ナチュラル
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55025943MW40-2320-5998V1巻(150m)231502木目柄 / ナチュラル
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55026555MW40-3310-4058E1巻(100m)331001木目柄 / ナチュラル
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55026625MW40-3310-4058E1巻(30m)33301木目柄 / ナチュラル
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026056MW40-2320-40011巻(30m)23302木目柄 / ナチュラル
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55027779MW40-3620-40171巻(150m)361502木目柄 / ナチュラル
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55026065MW40-2320-40031巻(30m)23302木目柄 / ナチュラル
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55027797MW40-3620-40221巻(150m)361502木目柄 / ナチュラル
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55027858MW40-3620-40171巻(30m)36302木目柄 / ナチュラル
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026117MW40-2320-40101巻(30m)23302木目柄 / ナチュラル
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55027876MW40-3620-40221巻(30m)36302木目柄 / ナチュラル
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026135MW40-2320-40131巻(30m)23302木目柄 / ナチュラル
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026144MW40-2320-40141巻(30m)23302木目柄 / ナチュラル
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55026169MW40-2320-40161巻(30m)23302木目柄 / ナチュラル
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする