曜日別特売

パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ200m

パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ200m - パネフリ工業

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾内容量1巻(200m)
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55028759TA-001SQ18200ホワイトエンボス
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028874TA-002SQ18200ブラウンエンボス
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028996TA-003SQ18200ホワイトエンボス
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029118TA-004SQ18200ホワイトエンボス
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029233TA-005SQ18200グレーエンボス
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029355TA-006SQ18200ブラックエンボス
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029477TA-010SQ18200ブラウンエンボス
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029599TA-460118200ホワイト-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029714TA-460418200ベージュ-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029836TA-460518200ベージュ-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029958TA-460618200ベージュ-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030073TA-460718200ホワイト-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030195TA-460818200ホワイト-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030317TA-460918200ホワイト-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030439TA-461018200グレー-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030798TA-461618200グレー-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030913TA-461718200グレー-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031035TA-462918200ベージュ-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031157TA-463518200ベージュ-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031279TA-463618200ベージュ-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031394TA-463718200グレー-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031516TA-463818200ホワイト-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031638TA-465518200ベージュ-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031753TA-465618200グレー-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031875TA-465818200グレー-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031997TA-465918200ホワイト-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032119TA-466018200ホワイト-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032234TA-466118200ホワイト-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032356TA-466318200ホワイト-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032715TA-474918200ホワイト-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032837TA-475118200グレー-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032959TA-477418200ブラウン-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033074TA-477718200ホワイト-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033196TA-477818200ホワイト-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033318TA-477918200ホワイト-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033433TA-478018200ホワイト-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033555TA-478118200ホワイト-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033677TA-478218200ホワイト-
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106767TA-M001 18mm 200m18200TA-M001-
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106776TA-M002 18mm 200m18200TA-M002-
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106785TA-M003 18mm 200m18200TA-M003-
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106794TA-M004 18mm 200m18200TA-M004-
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030554TA-461118200グレー-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55030676TA-461218200ブラック-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55032478TA-467018200ホワイト-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55032593TA-468518200--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55030554TA-461155106785TA-M003 18mm 200mTA-4611 パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ200m パネフリ工業 55106785パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ200mパネフリ工業1巻(200m)
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55030676TA-461255106794TA-M004 18mm 200mTA-4612 パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ200m パネフリ工業 55106794パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ200mパネフリ工業1巻(200m)
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55032478TA-467055106776TA-M002 18mm 200mTA-4670 パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ200m パネフリ工業 55106776パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ200mパネフリ工業1巻(200m)
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55032593TA-468555106767TA-M001 18mm 200mTA-4685 パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ200m パネフリ工業 55106767パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ200mパネフリ工業1巻(200m)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする