パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ200m

パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ200m - パネフリ工業

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾内容量1巻(200m)
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55028768TA-001SQ21200ホワイトエンボス
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028883TA-002SQ21200ブラウンエンボス
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029005TA-003SQ21200ホワイトエンボス
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029127TA-004SQ21200ホワイトエンボス
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029249TA-005SQ21200グレーエンボス
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029364TA-006SQ21200ブラックエンボス
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029486TA-010SQ21200ブラウンエンボス
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029608TA-460121200ホワイト-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029723TA-460421200ベージュ-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029845TA-460521200ベージュ-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029967TA-460621200ベージュ-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030089TA-460721200ホワイト-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030204TA-460821200ホワイト-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030326TA-460921200ホワイト-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030448TA-461021200グレー-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030807TA-461621200グレー-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030929TA-461721200グレー-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031044TA-462921200ベージュ-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031166TA-463521200ベージュ-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031288TA-463621200ベージュ-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031403TA-463721200グレー-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031525TA-463821200ホワイト-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031647TA-465521200ベージュ-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031769TA-465621200グレー-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031884TA-465821200グレー-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032006TA-465921200ホワイト-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032128TA-466021200ホワイト-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032243TA-466121200ホワイト-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032365TA-466321200ホワイト-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032724TA-474921200ホワイト-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032846TA-475121200グレー-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032968TA-477421200ブラウン-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033083TA-477721200ホワイト-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033205TA-477821200ホワイト-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033327TA-477921200ホワイト-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033449TA-478021200ホワイト-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033564TA-478121200ホワイト-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033686TA-478221200ホワイト-
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106810TA-M001 21mm 200m21200TA-M001-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106819TA-M002 21mm 200m21200TA-M002-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106828TA-M003 21mm 200m21200TA-M003-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106837TA-M004 21mm 200m21200TA-M004-
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030563TA-461121200グレー-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55030685TA-461221200ブラック-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55032487TA-467021200ホワイト-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55032609TA-468521200ホワイト-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55030563TA-461155106828TA-M003 21mm 200mTA-4611 パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ200m パネフリ工業 55106828パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ200mパネフリ工業1巻(200m)
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55030685TA-461255106837TA-M004 21mm 200mTA-4612 パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ200m パネフリ工業 55106837パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ200mパネフリ工業1巻(200m)
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55032487TA-467055106819TA-M002 21mm 200mTA-4670 パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ200m パネフリ工業 55106819パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ200mパネフリ工業1巻(200m)
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55032609TA-468555106810TA-M001 21mm 200mTA-4685 パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ200m パネフリ工業 55106810パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ200mパネフリ工業1巻(200m)
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする