曜日別特売

パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ200m

パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ200m - パネフリ工業

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾内容量1巻(200m)
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55028795TA-001SQ33200ホワイトエンボス
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028917TA-002SQ33200ブラウンエンボス
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029039TA-003SQ33200ホワイトエンボス
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029154TA-004SQ33200ホワイトエンボス
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029276TA-005SQ33200グレーエンボス
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029398TA-006SQ33200ブラックエンボス
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029513TA-010SQ33200ブラウンエンボス
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029635TA-460133200ホワイト-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029757TA-460433200ベージュ-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029879TA-460533200ベージュ-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029994TA-460633200ベージュ-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030116TA-460733200ホワイト-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030238TA-460833200ホワイト-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030353TA-460933200ホワイト-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030475TA-461033200グレー-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030834TA-461633200グレー-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030956TA-461733200グレー-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031078TA-462933200ベージュ-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031193TA-463533200ベージュ-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031315TA-463633200ベージュ-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031437TA-463733200グレー-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031559TA-463833200ホワイト-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031674TA-465533200ベージュ-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031796TA-465633200グレー-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031918TA-465833200グレー-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032033TA-465933200ホワイト-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032155TA-466033200ホワイト-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032277TA-466133200ホワイト-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032399TA-466333200ホワイト-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032758TA-474933200ホワイト-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032873TA-475133200グレー-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032995TA-477433200ブラウン-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033117TA-477733200ホワイト-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033239TA-477833200ホワイト-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033354TA-477933200ホワイト-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033476TA-478033200ホワイト-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033598TA-478133200ホワイト-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033713TA-478233200ホワイト-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106925TA-M001 33mm 200m33200TA-M001-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106934TA-M002 33mm 200m33200TA-M002-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106950TA-M003 33mm 200m33200TA-M003-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106959TA-M004 33mm 200m33200TA-M004-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030597TA-461133200グレー-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55030719TA-461233200ブラック-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55032514TA-467033200ホワイト-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55032636TA-468533200ホワイト-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55030597TA-461155106950TA-M003 33mm 200mTA-4611 パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ200m パネフリ工業 55106950パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ200mパネフリ工業1巻(200m)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55030719TA-461255106959TA-M004 33mm 200mTA-4612 パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ200m パネフリ工業 55106959パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ200mパネフリ工業1巻(200m)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55032514TA-467055106934TA-M002 33mm 200mTA-4670 パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ200m パネフリ工業 55106934パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ200mパネフリ工業1巻(200m)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55032636TA-468555106925TA-M001 33mm 200mTA-4685 パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ200m パネフリ工業 55106925パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ200mパネフリ工業1巻(200m)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする