パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ200m

パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ200m - パネフリ工業

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾内容量1巻(200m)
全46種類を絞り込む
色(柄)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55028804TA-001SQ40200ホワイトエンボス
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55028926TA-002SQ40200ブラウンエンボス
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029048TA-003SQ40200ホワイトエンボス
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029163TA-004SQ40200ホワイトエンボス
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029285TA-005SQ40200グレーエンボス
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029407TA-006SQ40200ブラックエンボス
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029529TA-010SQ40200ブラウンエンボス
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029644TA-460140200ホワイト-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029766TA-460440200ベージュ-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55029888TA-460540200ベージュ-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030003TA-460640200ベージュ-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030125TA-460740200ホワイト-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030247TA-460840200ホワイト-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030369TA-460940200ホワイト-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030484TA-461040200グレー-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030843TA-461640200グレー-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030965TA-461740200グレー-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031087TA-462940200ベージュ-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031209TA-463540200ベージュ-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031324TA-463640200ベージュ-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031446TA-463740200グレー-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031568TA-463840200ホワイト-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031683TA-465540200ベージュ-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031805TA-465640200グレー-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55031927TA-465840200グレー-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032049TA-465940200ホワイト-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032164TA-466040200ホワイト-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032286TA-466140200ホワイト-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032408TA-466340200ホワイト-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032767TA-474940200ホワイト-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55032889TA-475140200グレー-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033004TA-477440200ブラウン-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033126TA-477740200ホワイト-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033248TA-477840200ホワイト-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033363TA-477940200ホワイト-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033485TA-478040200ホワイト-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033607TA-478140200ホワイト-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033729TA-478240200ホワイト-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106968TA-M001 40mm 200m40200TA-M001-
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106977TA-M002 40mm 200m40200TA-M002-
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106986TA-M003 40mm 200m40200TA-M003-
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106995TA-M004 40mm 200m40200TA-M004-
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55030606TA-461140200グレー-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55030728TA-461240200ブラック-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55032523TA-467040200ホワイト-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55032645TA-468540200ホワイト-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55030606TA-461155106986TA-M003 40mm 200mTA-4611 パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ200m パネフリ工業 55106986パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ200mパネフリ工業1巻(200m)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55030728TA-461255106995TA-M004 40mm 200mTA-4612 パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ200m パネフリ工業 55106995パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ200mパネフリ工業1巻(200m)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55032523TA-467055106977TA-M002 40mm 200mTA-4670 パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ200m パネフリ工業 55106977パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ200mパネフリ工業1巻(200m)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55032645TA-468555106968TA-M001 40mm 200mTA-4685 パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ200m パネフリ工業 55106968パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ200mパネフリ工業1巻(200m)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする