パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ50m

パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ50m - パネフリ工業

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾内容量1巻(50m)
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55028813TA-001SQ1850ホワイトエンボス
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55028935TA-002SQ1850ブラウンエンボス
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029057TA-003SQ1850ホワイトエンボス
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029179TA-004SQ1850ホワイトエンボス
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029294TA-005SQ1850グレーエンボス
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029416TA-006SQ1850ブラックエンボス
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029538TA-010SQ1850ブラウンエンボス
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029653TA-46011850ホワイト-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029775TA-46041850ベージュ-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029897TA-46051850ベージュ-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030019TA-46061850ベージュ-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030134TA-46071850ホワイト-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030256TA-46081850ホワイト-
オープン
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
55030378TA-46091850ホワイト-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030493TA-46101850グレー-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030859TA-46161850グレー-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030974TA-46171850グレー-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031096TA-46291850ベージュ-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031218TA-46351850ベージュ-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031333TA-46361850ベージュ-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031455TA-46371850グレー-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031577TA-46381850ホワイト-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031699TA-46551850ベージュ-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031814TA-46561850グレー-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031936TA-46581850グレー-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032058TA-46591850ホワイト-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032173TA-46601850ホワイト-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032295TA-46611850ホワイト-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032417TA-46631850ホワイト-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032776TA-47491850ホワイト-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032898TA-47511850グレー-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033013TA-47741850ブラウン-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033135TA-47771850ホワイト-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033257TA-47781850ホワイト-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033379TA-47791850ホワイト-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033494TA-47801850ホワイト-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033616TA-47811850ホワイト-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033738TA-47821850ホワイト-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106259TA-M001-18-501850TA-M001-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106268TA-M002-18-501850TA-M002-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106277TA-M003-18-501850TA-M003-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106286TA-M004-18-501850TA-M004-
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030615TA-46111850グレー-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55030737TA-46121850ブラック-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55032539TA-46701850ホワイト-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55032654TA-46851850ホワイト-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55030615TA-461155106277TA-M003-18-50TA-4611 パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ50m パネフリ工業 55106277パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ50mパネフリ工業1巻(50m)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55030737TA-461255106286TA-M004-18-50TA-4612 パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ50m パネフリ工業 55106286パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ50mパネフリ工業1巻(50m)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55032539TA-467055106268TA-M002-18-50TA-4670 パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ50m パネフリ工業 55106268パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ50mパネフリ工業1巻(50m)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55032654TA-468555106259TA-M001-18-50TA-4685 パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ50m パネフリ工業 55106259パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ50mパネフリ工業1巻(50m)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする