曜日別特売

パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ50m

パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ50m - パネフリ工業

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾内容量1巻(50m)
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55028829TA-001SQ2150ホワイトエンボス
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55028944TA-002SQ2150ブラウンエンボス
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029066TA-003SQ2150ホワイトエンボス
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029188TA-004SQ2150ホワイトエンボス
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029303TA-005SQ2150グレーエンボス
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029425TA-006SQ2150ブラックエンボス
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029547TA-010SQ2150ブラウンエンボス
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029669TA-46012150ホワイト-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029784TA-46042150ベージュ-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029906TA-46052150ベージュ-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030028TA-46062150ベージュ-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030143TA-46072150ホワイト-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030265TA-46082150ホワイト-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030387TA-46092150ホワイト-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030509TA-46102150グレー-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030868TA-46162150グレー-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030983TA-46172150グレー-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031105TA-46292150ベージュ-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031227TA-46352150ベージュ-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031349TA-46362150ベージュ-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031464TA-46372150グレー-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031586TA-46382150ホワイト-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031708TA-46552150ベージュ-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031823TA-46562150グレー-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031945TA-46582150グレー-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032067TA-46592150ホワイト-
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
55032189TA-46602150ホワイト-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032304TA-46612150ホワイト-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032426TA-46632150ホワイト-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032785TA-47492150ホワイト-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032907TA-47512150グレー-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033029TA-47742150ブラウン-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033144TA-47772150ホワイト-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033266TA-47782150ホワイト-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033388TA-47792150ホワイト-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033503TA-47802150ホワイト-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033625TA-47812150ホワイト-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033747TA-47822150ホワイト-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106295TA-M001-21-502150TA-M001-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106304TA-M002-21-502150TA-M002-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106320TA-M003-21-502150TA-M003-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106329TA-M004-21-502150TA-M004-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030624TA-46112150グレー-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55030746TA-46122150ブラック-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55032548TA-46702150ホワイト-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55032663TA-46852150ホワイト-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55030624TA-461155106320TA-M003-21-50TA-4611 パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ50m パネフリ工業 55106320パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ50mパネフリ工業1巻(50m)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55030746TA-461255106329TA-M004-21-50TA-4612 パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ50m パネフリ工業 55106329パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ50mパネフリ工業1巻(50m)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55032548TA-467055106304TA-M002-21-50TA-4670 パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ50m パネフリ工業 55106304パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ50mパネフリ工業1巻(50m)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55032663TA-468555106295TA-M001-21-50TA-4685 パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ50m パネフリ工業 55106295パネフリバンドS 単色 幅21mm 長さ50mパネフリ工業1巻(50m)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする