曜日別特売

パネフリバンドS 単色 幅24mm 長さ50m

パネフリバンドS 単色 幅24mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅24mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅24mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅24mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅24mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅24mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅24mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅24mm 長さ50m - パネフリ工業

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾内容量1巻(50m)
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
タイプ
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55028838TA-001SQ樹脂製2450粘着なしホワイトエンボス
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55028953TA-002SQ樹脂製2450粘着なしブラウンエンボス
オープン
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
55029075TA-003SQ樹脂製2450粘着なしホワイトエンボス
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029197TA-004SQ樹脂製2450粘着なしホワイトエンボス
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029319TA-005SQ樹脂製2450粘着なしグレーエンボス
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029434TA-006SQ樹脂製2450粘着なしブラックエンボス
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029556TA-010SQ樹脂製2450粘着なしブラウンエンボス
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029678TA-4601樹脂製2450粘着なしホワイト-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029793TA-4604樹脂製2450粘着なしベージュ-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029915TA-4605樹脂製2450粘着なしベージュ-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030037TA-4606樹脂製2450粘着なしベージュ-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030159TA-4607樹脂製2450粘着なしホワイト-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030274TA-4608樹脂製2450粘着なしホワイト-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030396TA-4609樹脂製2450粘着なしホワイト-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030518TA-4610樹脂製2450粘着なしグレー-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030877TA-4616樹脂製2450粘着なしグレー-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030999TA-4617樹脂製2450粘着なしグレー-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031114TA-4629樹脂製2450粘着なしベージュ-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031236TA-4635樹脂製2450粘着なしベージュ-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031358TA-4636樹脂製2450粘着なしベージュ-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031473TA-4637樹脂製2450粘着なしグレー-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031595TA-4638樹脂製2450粘着なしホワイト-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031717TA-4655樹脂製2450粘着なしベージュ-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031839TA-4656樹脂製2450粘着なしグレー-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031954TA-4658樹脂製2450粘着なしグレー-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032076TA-4659樹脂製2450粘着なしホワイト-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032198TA-4660樹脂製2450粘着なしホワイト-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032313TA-4661樹脂製2450粘着なしホワイト-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032435TA-4663樹脂製2450粘着なしホワイト-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032794TA-4749樹脂製2450粘着なしホワイト-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032916TA-4751樹脂製2450粘着なしグレー-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033038TA-4774樹脂製2450粘着なしブラウン-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033153TA-4777樹脂製2450粘着なしホワイト-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033275TA-4778樹脂製2450粘着なしホワイト-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033397TA-4779樹脂製2450粘着なしホワイト-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033519TA-4780樹脂製2450粘着なしホワイト-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033634TA-4781樹脂製2450粘着なしホワイト-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033756TA-4782樹脂製2450粘着なしホワイト-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106338TA-M001-24-50-2450-TA-M001-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106347TA-M002-24-50-2450-TA-M002-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106356TA-M003-24-50-2450-TA-M003-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106365TA-M004-24-50-2450-TA-M004-
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030633TA-4611樹脂製2450粘着なしグレー-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55030755TA-4612樹脂製2450粘着なしブラック-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55032557TA-4670樹脂製2450粘着なしホワイト-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55032679TA-4685樹脂製2450粘着なしホワイト-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55030633TA-461155106356TA-M003-24-50TA-4611 パネフリバンドS 単色 幅24mm 長さ50m パネフリ工業 55106356パネフリバンドS 単色 幅24mm 長さ50mパネフリ工業1巻(50m)
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55030755TA-461255106365TA-M004-24-50TA-4612 パネフリバンドS 単色 幅24mm 長さ50m パネフリ工業 55106365パネフリバンドS 単色 幅24mm 長さ50mパネフリ工業1巻(50m)
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55032557TA-467055106347TA-M002-24-50TA-4670 パネフリバンドS 単色 幅24mm 長さ50m パネフリ工業 55106347パネフリバンドS 単色 幅24mm 長さ50mパネフリ工業1巻(50m)
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55032679TA-468555106338TA-M001-24-50TA-4685 パネフリバンドS 単色 幅24mm 長さ50m パネフリ工業 55106338パネフリバンドS 単色 幅24mm 長さ50mパネフリ工業1巻(50m)
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする