パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ50m

パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ50m - パネフリ工業

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾内容量1巻(50m)
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55028865TA-001SQ4050ホワイトエンボス
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55028987TA-002SQ4050ブラウンエンボス
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029109TA-003SQ4050ホワイトエンボス
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029224TA-004SQ4050ホワイトエンボス
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029346TA-005SQ4050グレーエンボス
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029468TA-006SQ4050ブラックエンボス
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029583TA-010SQ4050ブラウンエンボス
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029705TA-46014050ホワイト-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029827TA-46044050ベージュ-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029949TA-46054050ベージュ-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030064TA-46064050ベージュ-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030186TA-46074050ホワイト-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030308TA-46084050ホワイト-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030423TA-46094050ホワイト-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030545TA-46104050グレー-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030904TA-46164050グレー-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031026TA-46174050グレー-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031148TA-46294050ベージュ-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031263TA-46354050ベージュ-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031385TA-46364050ベージュ-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031507TA-46374050グレー-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031629TA-46384050ホワイト-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031744TA-46554050ベージュ-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031866TA-46564050グレー-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031988TA-46584050グレー-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032103TA-46594050ホワイト-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032225TA-46604050ホワイト-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032347TA-46614050ホワイト-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032469TA-46634050ホワイト-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032828TA-47494050ホワイト-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032943TA-47514050グレー-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033065TA-47744050ブラウン-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033187TA-47774050ホワイト-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033309TA-47784050ホワイト-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033424TA-47794050ホワイト-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033546TA-47804050ホワイト-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033668TA-47814050ホワイト-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033783TA-47824050ホワイト-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106460TA-M001-40-504050TA-M001-
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
55106469TA-M002-40-504050TA-M002-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106478TA-M003-40-504050TA-M003-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106487TA-M004-40-504050TA-M004-
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030667TA-46114050グレー-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55030789TA-46124050ブラック-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55032584TA-46704050ホワイト-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55032706TA-46854050ホワイト-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55030667TA-461155106478TA-M003-40-50TA-4611 パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ50m パネフリ工業 55106478パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ50mパネフリ工業1巻(50m)
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55030789TA-461255106487TA-M004-40-50TA-4612 パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ50m パネフリ工業 55106487パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ50mパネフリ工業1巻(50m)
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55032584TA-467055106469TA-M002-40-50TA-4670 パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ50m パネフリ工業 55106469パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ50mパネフリ工業1巻(50m)
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55032706TA-468555106460TA-M001-40-50TA-4685 パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ50m パネフリ工業 55106460パネフリバンドS 単色 幅40mm 長さ50mパネフリ工業1巻(50m)
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする