曜日別特売

パネフリバンドS 木目柄 幅18mm 長さ50m

パネフリバンドS 木目柄 幅18mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅18mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅18mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅18mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅18mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅18mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅18mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅18mm 長さ50m - パネフリ工業

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

仕様
【施工方法(手貼りの場合)】
1.貼り付ける木口面のゴミ等を除去します。
2.ゴム系接着剤を塗布後、手につかないくらいまで乾いてから貼っていきます。
3.しっかりと圧着させます。
4.はみ出たテープはテープカッターやカッターナイフでトリミングして下さい。
5.はみ出た接着剤はトリミングカッターやn-ヘキサンで拭き取って下さい。
※ シンナー・トルエンは商品を侵す可能性がありますので、使用しないで下さい。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂製タイプ粘着なし内容量1巻(50m)
全73種類を絞り込む
色(柄)
73種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55033853WA-001ME1850木目柄 / ライトエンボス
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033975WA-002ME1850木目柄 / ライトエンボス
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034097WA-004ME1850木目柄 / ダークエンボス
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034219WA-005ME1850木目柄 / ライトエンボス
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034334WA-006M1850木目柄 / ライト-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034456WA-007ME1850木目柄 / ナチュラル-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034578WA-008ME1850木目柄 / ダークエンボス
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034693WA-009ME1850木目柄 / ダークエンボス
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034815WA-010ME1850木目柄 / ダークエンボス
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034937WA-40241850木目柄 / ミディアム-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035059WA-40301850木目柄 / ライト-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035174WA-40351850木目柄 / ライト-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035296WA-40421850木目柄 / ミディアム-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035418WA-40441850木目柄 / ライト-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035533WA-40461850木目柄 / ミディアム-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035655WA-40491850木目柄 / ナチュラル-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035777WA-40501850木目柄 / ナチュラル-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035899WA-40521850木目柄 / ナチュラル-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036014WA-40601850木目柄 / ライト-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036136WA-40611850木目柄 / ライト-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036258WA-40621850木目柄 / ナチュラル-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036373WA-40631850木目柄 / ナチュラル-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036495WA-40661850木目柄 / ナチュラル-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036617WA-40711850木目柄 / ミディアム-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036739WA-40721850木目柄 / ナチュラル-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036854WA-40751850木目柄 / ライト-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036976WA-40761850木目柄 / ダーク-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037098WA-40771850木目柄 / ナチュラル-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037213WA-40891850木目柄 / ナチュラル-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037335WA-40951850木目柄 / ナチュラル-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037457WA-40981850木目柄 / ナチュラル-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037579WA-41101850木目柄 / ライト-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037694WA-41131850木目柄 / ナチュラル-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037816WA-41341850木目柄 / ライト-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037938WA-41451850木目柄 / ミディアム-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038053WA-41461850木目柄 / ナチュラル-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038175WA-41471850木目柄 / ライト-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038297WA-41491850木目柄 / ライト-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038419WA-41501850木目柄 / ライト-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038534WA-41531850木目柄 / ダーク-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038656WA-41901850木目柄 / ナチュラル-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038778WA-42621850木目柄 / ダーク-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038893WA-42631850木目柄 / ダーク-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039015WA-42641850木目柄 / ナチュラル-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039137WA-42651850木目柄 / ミディアム-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039259WA-42661850木目柄 / ミディアム-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039374WA-42671850木目柄 / ダーク-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039496WA-42681850木目柄 / ダーク-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039618WA-4269FE1850木目柄 / ミディアムディープエンボス
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039733WA-4270FE1850木目柄 / ミディアムディープエンボス
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする