曜日別特売

パネフリバンドS 木目柄 幅27mm 長さ50m

パネフリバンドS 木目柄 幅27mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅27mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅27mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅27mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅27mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅27mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅27mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅27mm 長さ50m - パネフリ工業

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

仕様
【施工方法(手貼りの場合)】
1.貼り付ける木口面のゴミ等を除去します。
2.ゴム系接着剤を塗布後、手につかないくらいまで乾いてから貼っていきます。
3.しっかりと圧着させます。
4.はみ出たテープはテープカッターやカッターナイフでトリミングして下さい。
5.はみ出た接着剤はトリミングカッターやn-ヘキサンで拭き取って下さい。
※ シンナー・トルエンは商品を侵す可能性がありますので、使用しないで下さい。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂製タイプ粘着なし内容量1巻(50m)
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55033887WA-001ME2750木目柄 / ライトエンボス
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034009WA-002ME2750木目柄 / ライトエンボス
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034124WA-004ME2750木目柄 / ダークエンボス
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034246WA-005ME2750木目柄 / ライトエンボス
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034343WA-006M2750木目柄 / ライト-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034483WA-007ME2750木目柄 / ナチュラル-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034605WA-008ME2750木目柄 / ダークエンボス
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034727WA-009ME2750木目柄 / ダークエンボス
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034849WA-010ME2750木目柄 / ダークエンボス
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034964WA-40242750木目柄 / ミディアム-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035086WA-40302750木目柄 / ライト-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035208WA-40352750木目柄 / ライト-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035323WA-40422750木目柄 / ミディアム-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035445WA-40442750木目柄 / ライト-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035567WA-40462750木目柄 / ミディアム-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035689WA-40492750木目柄 / ナチュラル-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035804WA-40502750木目柄 / ナチュラル-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035926WA-40522750木目柄 / ナチュラル-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036048WA-40602750木目柄 / ライト-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036163WA-40612750木目柄 / ライト-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036285WA-40622750木目柄 / ナチュラル-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036407WA-40632750木目柄 / ナチュラル-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036529WA-40662750木目柄 / ナチュラル-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036644WA-40712750木目柄 / ミディアム-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036766WA-40722750木目柄 / ナチュラル-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036888WA-40752750木目柄 / ライト-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037003WA-40762750木目柄 / ダーク-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037125WA-40772750木目柄 / ナチュラル-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037247WA-40892750木目柄 / ナチュラル-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037369WA-40952750木目柄 / ナチュラル-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037484WA-40982750木目柄 / ナチュラル-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037606WA-41102750木目柄 / ライト-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037728WA-41132750木目柄 / ナチュラル-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037843WA-41342750木目柄 / ライト-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037965WA-41452750木目柄 / ミディアム-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038087WA-41462750木目柄 / ナチュラル-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038209WA-41472750木目柄 / ライト-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038324WA-41492750木目柄 / ライト-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038446WA-41502750木目柄 / ライト-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038568WA-41532750木目柄 / ダーク-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038683WA-41902750木目柄 / ナチュラル-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038805WA-42622750木目柄 / ダーク-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038927WA-42632750木目柄 / ダーク-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039049WA-42642750木目柄 / ナチュラル-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039164WA-42652750木目柄 / ミディアム-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039286WA-42662750木目柄 / ミディアム-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039408WA-42672750木目柄 / ダーク-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039523WA-42682750木目柄 / ダーク-
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039645WA-4269FE2750木目柄 / ミディアムディープエンボス
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039767WA-4270FE2750木目柄 / ミディアムディープエンボス
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする