曜日別特売

金の卵ブレード(厚物用)

金の卵ブレード(厚物用) - レヂトン金の卵ブレード(厚物用) - レヂトン金の卵ブレード(厚物用) - レヂトン金の卵ブレード(厚物用) - レヂトン金の卵ブレード(厚物用) - レヂトン金の卵ブレード(厚物用) - レヂトン

切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵
【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。
【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。
【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。

用途
軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)
切断有効長さ70~220mmまで
セーバーソー・レシプロソー専用
材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵内容量1セット(5本)
注意
※使用する電動工具の取扱説明書の内容をご確認の上、正しくご使用ください。
ブレードにひび割れ、曲がり、欠けなどの損傷がないことをご確認の上ご使用してください。
使用中は必ず安全帽、保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用して下さい。
使用直後のブレードは高温になってますので触れないでください。
使用方法を誤りますと、ケガ、破壊の恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
厚さ(mm)
切断有効長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55042585KB-150H1500.970
3,640
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55042594KB-200H2000.9120
4,140
2,498
2,748(税込)
当日出荷
55042603KB-250H2500.9170
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55042619KB-300H3000.9220
5,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする