曜日別特売

FUJINON MARINERseries 双眼鏡

FUJINON MARINERseries 双眼鏡 - 富士フイルムイメージングシステムズFUJINON MARINERseries 双眼鏡 - 富士フイルムイメージングシステムズ

・軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。
水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。
ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。
・ロングアイレリーフ設計
覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。
メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。

仕様見掛視界(°):46.4、射出瞳径(mm):7.1付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ長さ(mm)180幅(mm)201高さ(mm)65質量(g)885(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~+50倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56~72視度調整範囲±4mm視界1000mにおける視界(m):122最短合焦距離9.8m対物レンズ有効径(mm)50フォーカスIF明るさ51防水性1m-5minアイレリーフ(mm)18実視界(°)7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
550426467×50WP-XL
39,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする