曜日別特売

コルゲートチューブ(紐止め)

コルゲートチューブ(紐止め) - 信和自動車工業コルゲートチューブ(紐止め) - 信和自動車工業コルゲートチューブ(紐止め) - 信和自動車工業コルゲートチューブ(紐止め) - 信和自動車工業コルゲートチューブ(紐止め) - 信和自動車工業コルゲートチューブ(紐止め) - 信和自動車工業コルゲートチューブ(紐止め) - 信和自動車工業コルゲートチューブ(紐止め) - 信和自動車工業
形状スリット切込み有性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
肉厚(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4509455383CTN05H55.1(±0.4)7.6(±0.4)0.25(±0.1)500
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
4509456983CTN07H77.4(±0.4)10.2(±0.4)0.27(±0.1)300
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
4509457883CTN10H1010.7(±0.4)14.1(±0.4)0.27(±0.1)300
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
4509458783CTN13H1313.2(±0.4)17.5(±0.4)0.27(±0.1)200
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
4509459683CTN15H1515.2(±0.4)19.5(±0.4)0.27(±0.1)200
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
4509460583CTN19H1919.5(±0.4)23.8(±0.4)0.27(±0.1)200
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
4509461483CTN22H2222.1(±0.4)27.0(±0.4)0.30(±0.1)100
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする