大阪塗料工業
ラッカーうすめ液(家庭用)
(1件のレビュー)
色
無色透明
種類
バージン品
比重
0.86(相対密度)
引火点(℃)
-4
危険等級
Ⅱ
溶解度
水に不溶
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈液
ラッカーうすめ液
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21528833
-
1缶(100mL)
0.086L
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21528842
-
1缶(400mL)
0.344L
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528858
-
1缶(1L)
0.86L
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください