スーパーツール
プロ用両開き工具セット (47点組)
機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。
プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。
ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
セット内容
【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27(計11個)
【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個
【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個
【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個
【エクステンションバー (差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個
【ペンチ SZ175S(175mm)】1個
【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27 (計6個)
【強力ニッパ SN150SS(150mm)】1個
【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)
【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 (計9個)
【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)
【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個
【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個
【ツールケース S470B2】1個
付属品
間仕切り×14
質量(kg)
11.6
段数
2
ケース色
マットブラック(焼き付け塗装)
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
220×470×300
内容量
1セット(47点)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55042978
S5000S
¥
60,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください