曜日別特売

プロ用両開き工具セット (53点組)

プロ用両開き工具セット (53点組) - スーパーツールプロ用両開き工具セット (53点組) - スーパーツールプロ用両開き工具セット (53点組) - スーパーツール

機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。
プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。
ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。

セット内容
【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)
【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個
【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個
【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個
【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個
【ペンチ SZ175S(175mm)】1個
【エクステンションバー(差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個
【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個
【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個
【ニッパ SN150SS(150mm)】1個
【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)
【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)
【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)
【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個
【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)
ツールケース S470B3】1個
付属品間仕切り×14質量(kg)14.6段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300内容量1セット(53点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55042987S5000DS
72,690
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする