曜日別特売

ジャストモード No.800

ジャストモード No.800 - 内外ゴムジャストモード No.800 - 内外ゴムジャストモード No.800 - 内外ゴムジャストモード No.800 - 内外ゴムジャストモード No.800 - 内外ゴムジャストモード No.800 - 内外ゴムジャストモード No.800 - 内外ゴムジャストモード No.800 - 内外ゴム
(1件のレビュー)

1.抜群の耐久性
EVA一体成型のため、底剥がれの心配なし!
2.着脱が簡単なキックバック式
カカト部に柔らかく伸縮性のある素材を使用。
靴とサンダルの両方の機能を持った商品です。
3.快適性
凸凹のインソール・クッション性のあるEVAが長時間使用しても疲れにくい快適な履き心地を実現!
4.超軽量設計
片足115g(No.9:26.0~26.5cm相当サイズ)で疲れにくい!
5.通気性
アッパー部に通気口を配置し通気性を確保!
6.ネームスペース
前後にネームスペースを配置

機能耐久性・軽量・通気性靴タイプサンダル内容量1足
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55047494No.5ホワイト22~22.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047503No.6ホワイト23~23.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047519No.7ホワイト24~24.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
55047528No.8ホワイト25~25.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047546No.10ホワイト27~27.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047555No.11ホワイト28~28.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047564No.12ホワイト30
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047573No.13ホワイト31~32
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047589No.5ブラック22~22.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047598No.6ブラック23~23.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047607No.7ブラック24~24.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047616No.8ブラック25~25.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047625No.9ブラック26~26.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047634No.10ブラック27~27.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
55047643No.11ブラック28~28.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047659No.12ブラック30
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
55047677No.5ネイビー22~22.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047686No.6ネイビー23~23.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047695No.7ネイビー24~24.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
55047704No.8ネイビー25~25.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047713No.9ネイビー26~26.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047729No.10ネイビー27~27.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047738No.11ネイビー28~28.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047747No.12ネイビー30
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047756No.13ネイビー31~32
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047765No.5グリーン22~22.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047774No.6グリーン23~23.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047783No.7グリーン24~24.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047799No.8グリーン25~25.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047808No.9グリーン26~26.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047817No.10グリーン27~27.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047826No.11グリーン28~28.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047835No.12グリーン30
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047844No.13グリーン31~32
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047853No.5ワイン22~22.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047869No.6ワイン23~23.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047878No.7ワイン24~24.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047887No.8ワイン25~25.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047896No.9ワイン26~26.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047905No.10ワイン27~27.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
55047914No.11ワイン28~28.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047923No.12ワイン30
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047939No.13ワイン31~32
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55047537No.9ホワイト26~26.5
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
55047668No.13ブラック31~32
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55047659
2023-03-17
用途: 近距離移動

同じ[ジャストモード]のEVAサンダルである[No.700]は底が分厚くてクッション性が良かったのですが、
こちらの[No.800]の底は薄っぺらくて頼りないのは残念でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする