電流プローブ専用電源

電流プローブ専用電源 - HIOKI(日置電機)電流プローブ専用電源 - HIOKI(日置電機)

クランプオンプローブ3273-50~3276, CT6700s用専用電源
記録計など汎用測定器に接続時に、電源供給できます。

用途電流プローブに駆動電源を供給付属品取扱説明書×1、電源コード×1、接地アダプタ×1質量(kg)1.1出力±12V ±0.5V、±2.5A(各チャネルの総和)電源AC100~240V、50/60Hz、170VA max.チャンネル数電源:4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×119×200適合センサCT6710, CT6711 ×2本まで、CT6700, CT6701, 3273-50, 3274, 3275, 3276 ×4本まで、クランプオンプローブ3273 ×4本までRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
550480453269(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)CT6700、CT6701、3273-50、3274、3275、3276×4本まで CT6710、CT6711×2本まで
97,100
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする