曜日別特売

充電式パワーランプ (本体のみ)

充電式パワーランプ (本体のみ) - MAX(マックス)[事務用品・工具]

バウンスライト効果で部屋全体を明るく照らします。
人感センサー搭載で防犯効果あり。
マックスのリチウムイオンバッテリ14.4V・18V・25.2Vが使用可能です。
JP-L91850Aの電池パック使用時に、連続点灯時間 約8時間

用途暗い現場での作業用。光源LED電球(口金E26)機能人感センサー搭載質量(kg)1.3(JP-L91850A装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×141×314バッテリー電圧(V)14.4V 18V 25.2Vの各種光束(Lm)900内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
バッテリー電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55043416AJ-LT9190014.4V 18V 25.2Vの各種1.3(JP-L91850A装着時)
19,300
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする