曜日別特売

工事用ペイントマーカー 中字 丸芯

工事用ペイントマーカー 中字 丸芯 - シンワ測定工事用ペイントマーカー 中字 丸芯 - シンワ測定工事用ペイントマーカー 中字 丸芯 - シンワ測定工事用ペイントマーカー 中字 丸芯 - シンワ測定工事用ペイントマーカー 中字 丸芯 - シンワ測定工事用ペイントマーカー 中字 丸芯 - シンワ測定工事用ペイントマーカー 中字 丸芯 - シンワ測定工事用ペイントマーカー 中字 丸芯 - シンワ測定

まとめ買いに便利です。

用途鉄筋・合板・プラスチック・コンクリート・塩ビ管等へのマーキングに。材質(本体)アルミ質量(g)22先芯丸芯線幅(mm)2本体サイズ(mm)144×15×15インク油性(顔料)・不透明RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
注意
※用途以外には使用しないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
本数
インク色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55049427791121箱(6本)6/箱64-3933-20
1,440
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
55049436791131箱(10本)10/箱64-3933-21
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
55049445791141箱(6本)6/箱64-3933-22
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
55049454791151箱(10本)10/箱64-3933-23
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
55049463791161箱(6本)6/箱蛍光ピンク64-3933-24
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
55049479791171箱(10本)10/箱蛍光ピンク64-3933-25
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55049488791181箱(6本)6/箱64-3933-26
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
55049497791191箱(10本)10/箱64-3933-27
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする