アルコール除菌ジェル

アルコール除菌ジェル - +LIFE
(3件のレビュー)

水のいらない除菌ジェル
ドアノブや手すりにも使える、エタノール62%配合
帰宅後や食事前にサッと除菌
速乾性でベタつかない

用途
食卓や洗面所の拭き掃除に
外での食事前に
公共交通機関の利用後に
オフィスのデスク、キーボードやマウスに
エタノール含有率(%)62
注意
※本製品は医薬品・医薬部外品ではありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
効果
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55050879PL-EG03CL1個(100mL)ハンディサイズ速乾性、除菌
580
329
362(税込)
取扱停止中
返品不可
61402803PL-EG03CL-2SET1セット(100mL×2個)ミニサイズ除菌
720
599
659(税込)
取扱停止中
返品不可
61402819PL-EG03CL-5SET1セット(100mL×5個)ミニサイズ除菌
1,250
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
55050854PL-EG01CL1個(500mL)本体速乾性、除菌
取扱い終了
返品不可
55050863PL-EG02CL1個(60mL)ミニサイズ速乾性、除菌
380
取扱い終了
返品不可
61402794PL-EG01CL-2SET1セット(500mL×2個)本体除菌
1,100
取扱い終了
返品不可
61402828PL-EG02CL-2SET1セット(60mL×2個)携帯用除菌
453
取扱い終了
61402837PL-EG02CL-5SET1セット(60mL×5個)携帯用除菌
907
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55050854
2020-12-28
用途: 消毒
サービス業

手指消毒。持って歩ける小さなタイプを探していてこれを見つけた。価格も若干下がったのでしょうか?専用の入れ物を編み、バッグの外に下げるようにした。持ち運びができてもバッグの中に入れてしまっては即取り出せない。液体の硬さについては入れ物を傾けた時、適量が出るよう工夫が必要な気がする。

対象商品 : 55050879
2020-11-22
用途: 仕事での人との接触時
農・林・水産業

携帯に適した大きさで満足しています。
不満を言えば一度の出る量が慣れなければ多かったり少なかったり。容器を柔らかくするか液体出口をもう少し細くするかした方が良いかと。

対象商品 : 55050863
2020-08-29
用途: 手指の消毒
サービス業

気軽に持ち運びが出来て、いざという時に役に立つ物を探していました。この時期だからなのか、価格が!!高い!!と感じました。確かにミニサイズですね。かなりどろっと液体で飛び散らず目的の範囲を消毒できそうです。使いここちは手荒れ等することも無く良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする