オート
スーパークリップカラー 25個入り
耐久性が高く、シンプルに使えるカラータイプのクリップ。
材質
ステンレス
色
グリーン/ブルー/ピンク/ライム/パープル各5
本体質量(g)
0.52
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
10×18×3.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55058168
SC-380C
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください