曜日別特売

スライドクリッパークリア L

スライドクリッパークリア L - オートスライドクリッパークリア L - オートスライドクリッパークリア L - オートスライドクリッパークリア L - オートスライドクリッパークリア L - オート
(2件のレビュー)

とめる、はずすが簡単ワンタッチ!カラータイプ綴じ具

クリア/ブルー/ピンク各2/グリーン1本体質量(g)2.2材質(カバー)PC材質(スライダー)ステンレス本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×27(スライダー伸長時)×12.5繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(7個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55058177SLP-380L
450
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 書類の整理
医療・福祉・介護関連業

プリントした書類を保存しておくのに便利です。
60枚まで余裕でとじられ、簡単にはずせるので、追加の書類もはさめます。
疑問なのが、透明と青とピンクは2個ずつで、緑だけが1個で計7個という設定です。
2個ずつ同じ色をペアで使いたかったので、はじめから2パック買いました。

対象商品 : 55058177
2022-03-01
用途: 大目に紙を綴じる
教育・研究機関

普通です 緑だけ1個 トーキンのよりわずかに大きくてオートジャパンの文字が入っている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする