サクラクレパス
ピグマファイン
とめ、はね、はらいが表現でき、キレイな字が書き易いです。
幅(mm)
10.5
高さ(mm)
135
奥行(mm)
10.5
インク
水性顔料
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55058414
ESDK-F#49
10.5
ブラック
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
55058423
ESDK-F#19
10.5
レッド
¥
200
取扱い終了
55058439
ESDK-F#36
10.5
ブルー
¥
200
取扱い終了
55058448
ESDK-F#243
10.5
ブルーブラック
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください