サクラクレパス
レトリコシャープ03
芯折れ防止機能付き。
幅(mm)
9
高さ(mm)
140
奥行(mm)
9
芯径(mm)
0.3
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55058509
NS203R#44
クールグレー
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
55058518
NS203R#2
イエロー
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
55058493
NS203R#20
ピンク
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
取扱停止中
返品不可
55058527
NS203R#7
シャーベットオレンジ
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください