サクラクレパス
レトリコシャープ05
(1件のレビュー)
芯折れ防止機能付き。
芯径(mm)
0.5
幅(mm)
9
奥行(mm)
9
高さ(mm)
140
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55058536
NS205R#21
ローズピンク
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
55058545
NS205R#30
ターコイズグリーン
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください