サンスター文具
スティッキールはさみ
携帯、収納に便利なスティック型はさみ。
径(Φmm)
12.6
寸法(高さH×奥行D)(mm)
109×14.4
本体質量(g)
17
刃渡り(mm)
35
材質(グリップ)
ABS
材質(ハンドル)
ABS
材質(ブレード)
ステンレス
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55058624
S3791874
ホワイト
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
55058633
S3791890
バイオレット
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
55058649
S3717470
バイオレット/ペール
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください