サンスター文具
ダブルえんぴつ削器
2種類の削り方が選べる鉛筆削り器。
幅(mm)
40
色
ブルー
高さ(mm)
22
奥行(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55058667
4306503
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください