曜日別特売

ルモグラフ アクェレル水彩鉛筆

ルモグラフ アクェレル水彩鉛筆 - ステッドラールモグラフ アクェレル水彩鉛筆 - ステッドラールモグラフ アクェレル水彩鉛筆 - ステッドラー

描いた後に水でなぞることで水墨画のような表現が楽しめる”水彩鉛筆”です。

幅(mm)403奥行(mm)298高さ(mm)313グリーン購入法適合主な用途デッサン用内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55058834100A-4B4B
240
239
263(税込)
翌々日出荷
55058843100A-6B6B
240
239
263(税込)
6日以内出荷
55058859100A-8B8B
240
239
263(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする