曜日別特売

ルモグラフ ジャンボ鉛筆

ルモグラフ ジャンボ鉛筆 - ステッドラー

マルス ルモグラフ鉛筆のジャンボタイプです。お子様の書き方鉛筆から、デッサン、クロッキーなどの絵画需要におすすめです。

幅(mm)393高さ(mm)300奥行(mm)225内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55058956100J-4B4B
330
329
362(税込)
翌々日出荷
55058938100J-HBHB
330
329
362(税込)
取扱停止中
返品不可
55058947100J-2B2B
250
取扱い終了
55058965100J-6B6B
250
取扱い終了
55058974100J-8B8B
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする