トンボ鉛筆
色鉛筆1500
鮮やかな発色、優れた定着性、なめらかな書き心地の高品質色芯です。
幅(mm)
8
高さ(mm)
8
奥行(mm)
176
軸の形状
丸軸
内容量
1本
全12種類を絞り込む
色
選択してください
ときわ色
なんど色
まつば色
レモン
紅色
薄紅
薄青
藍
藤紫
藤色
赤茶
青緑
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55059324
1500-09-J
まつば色
¥
70
¥
67
¥
74
(税込)
4日以内出荷
55059333
1500-11-J
なんど色
¥
70
¥
67
¥
74
(税込)
4日以内出荷
55059358
1500-14-J
薄青
¥
70
¥
67
¥
74
(税込)
4日以内出荷
55059367
1500-17-J
藍
¥
70
¥
67
¥
74
(税込)
4日以内出荷
55059376
1500-20-J
藤紫
¥
70
¥
67
¥
74
(税込)
4日以内出荷
55059385
1500-21-J
藤色
¥
70
¥
67
¥
74
(税込)
4日以内出荷
55059394
1500-24-J
紅色
¥
70
¥
67
¥
74
(税込)
4日以内出荷
55059403
1500-27-J
薄紅
¥
70
¥
68
¥
75
(税込)
翌々日出荷
55059419
1500-30-J
赤茶
¥
70
¥
67
¥
74
(税込)
3日以内出荷
55059306
1500-02-J
レモン
¥
70
取扱い終了
55059315
1500-08-J
ときわ色
¥
70
取扱い終了
55059349
1500-12-J
青緑
¥
70
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください