鉛筆モノR 4B

鉛筆モノR 4B - トンボ鉛筆
(2件のレビュー)

鉛筆MONOシリーズのスタンダードモデル。芯の粒子が非常に細かく、紙にしっかり定着する高級芯を採用しています。

幅(mm)8高さ(mm)8奥行(mm)177硬度4B軸の形状六角軸主な用途事務・学習用内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55059437MONO-R4B-J
70
67
74(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: デッサンとして
建設業・工事業

商品の探しやすさ、注文から到着まで
大変満足しています
他で購入していましたが
価格は調べますけど
モノタロウさんで何でも買えますね

対象商品 : 55059437
2021-08-10
用途: 似顔絵を描く時
医療・福祉・介護関連業

芯が柔らかい為手が疲れません。だから、絵を描くのにもってこいなんてす。似顔絵を描く事が多いのでが、顔の陰がよりリアルに描けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする