ニチバン
マスキングテープ
和紙素材の手で切れるテープです。色々な材質のものに貼ってキレイにはがせるので、さまざまなシーンで活躍します。
幅(mm)
55
高さ(mm)
55
奥行(mm)
15
テープ長さ(m)
18
内容量
1個(15mm×18m)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55059455
PJMT-15S021
たんぽぽとてんとう虫
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
55059464
PJMT-15S023
マーガレットとドット(ブルー)
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
55059498
PJMT-15S028
チェリーリボン
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
55059534
PJMT-15S044
マーガレットとドット(グリーン)
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
55059543
PJMT-15S045
花とミツバチ(ピンク×ブルー)
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
55059559
PJMT-15S055
サーモンピンク
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
55059568
PJMT-15S057
ブルー
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
55059577
PJMT-15S058
ライトブルー
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
55059586
PJMT-15S060
イエロー
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
55059473
PJMT-15S025
チュールレース(ピンク)
¥
180
取扱い終了
55059489
PJMT-15S026
花とミツバチ(イエロー×パープル)
¥
180
取扱い終了
55059507
PJMT-15S034
パリとマカロン
¥
180
取扱い終了
55059516
PJMT-15S037
フラワータイル
¥
180
取扱い終了
55059525
PJMT-15S042
家とネコ
¥
180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください