万円袋 御霊前

万円袋 御霊前 マルアイ 万円袋 御霊前 マルアイ 万円袋 御霊前 マルアイ
(1件のレビュー)

仏式の葬儀、その他の宗教への金包みとして最適な万円袋(封筒タイプ)です。裏面には封緘が簡単なテープのり付。

幅(mm)90 高さ(mm)175 内容量1束(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55059629 ノ-Z211
オープン
199
219 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55059629
2023-05-23
用途:
香典
製造業

スリムなタイプでした。蓮の絵があると仏式のみしか使用できないので、葬式の種類を選ばず使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする