レイメイ藤井
ペンパス(芯タイプ)
ペン型スタイルのスマートコンパス。本体:亜鉛ダイキャスト製・最大描円:30cm。
材質
本体=亜鉛ダイキャスト、キャップ=PP、つまみ=ABS、ねじ=POM
軸径(Φmm)
10
色
ブルー
直径(Φcm)
30(最大)
本体質量(g)
28
替芯
Φ2.0 / 約20mm × 2本入
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×135×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55059726
JC705A
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください