曜日別特売

A4方眼ノート10ミリ

A4方眼ノート10ミリ - 日本ノートA4方眼ノート10ミリ - 日本ノート

シンプルなデザインと選べるカラーバリエーションで性別、場所を問わず使用できます。
本文用紙は古紙パルプ配合率100%で環境に優しい再生紙を使用しています。
罫線には、(財)日本色彩研究所との共同調査の結果、子供たちが最も書きやすいとされた色を採用。なので、たくさんの字を書いても目が疲れにくい学習帳です。
全学年の児童が使えるようにひらがなと漢字の両方の科目シールが付属しています。

幅(mm)210寸法(mm)297×210イエローサイズA4学用2号高さ(mm)297奥行(mm)3.5内容10mm方眼罫18×26対象中学生グリーン購入法適合製本糸綴じ内容量1冊(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55059823LAS10-1Y
280
259
285(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする