曜日別特売

スクール キッズかんじドリル91字

スクール キッズかんじドリル91字 - 日本ノートスクール キッズかんじドリル91字 - 日本ノートスクール キッズかんじドリル91字 - 日本ノートスクール キッズかんじドリル91字 - 日本ノートスクール キッズかんじドリル91字 - 日本ノートスクール キッズかんじドリル91字 - 日本ノート

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。
古紙パルプ配合率100%です。(本文)
グリーン購入法に適合しています。
古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。
GPNエコ商品ねっと掲載。

幅(mm)179寸法(mm)252×179サイズセミB5学用3号高さ(mm)252奥行(mm)3.5内容17mmマス13×7(リーダー入り)グリーン購入法適合適合年齢(歳)1年~4年製本糸綴じ再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定内容量1冊(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55059839SLK91
210
189
208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする