曜日別特売

手さげれんらく袋 A4

手さげれんらく袋 A4 - 日本ノート手さげれんらく袋 A4 - 日本ノート手さげれんらく袋 A4 - 日本ノート手さげれんらく袋 A4 - 日本ノート手さげれんらく袋 A4 - 日本ノート手さげれんらく袋 A4 - 日本ノート

持ち運びにも便利な持ち手つきのれんらく袋です。
持ち手が付いているため、ランドセルからも取り出しやすく、手にさげて歩けるので、移動教室・プリント学習・郊外学習等にも便利です。
また、L型に開くようになっているため、プリントの出し入れもしやすい作りになっています。
A4プリント・大きな教科書も入るA4サイズです。

幅(mm)240寸法(mm)240×340サイズA4判用高さ(mm)340奥行(mm)3内容L字シングルファスナー式持ち手・ネームカード・カードポケット付き内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55059954RF221
640
619
681(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする