曜日別特売

ムーミン学習帳算数

ムーミン学習帳算数 - 日本ノートムーミン学習帳算数 - 日本ノートムーミン学習帳算数 - 日本ノートムーミン学習帳算数 - 日本ノートムーミン学習帳算数 - 日本ノートムーミン学習帳算数 - 日本ノートムーミン学習帳算数 - 日本ノートムーミン学習帳算数 - 日本ノート

家族や仲間を想う心を学習帳を通して子どもたちに伝えられるように、個性豊かなムーミン谷の物語を表現したデザインです。
低学年用は、ムーミン谷の仲間たちを大きく抜き出し、わかりやすい動きやモチーフをメインにしました。中・高学年用はムーミン谷の美しい風景を繊細に表現しています。
デザインだけでなく、堅牢な糸綴じ製本や傷が付きにくく、汚れにくい表面加工を施すなど、使いやすさにもこだわった商品です。

サイズセミB5学用3号奥行(mm)3.5枚数30枚古紙配合率(%)100グリーン購入法適合製本糸綴じ再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定内容量1冊(30枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
タイプ
適合年齢(歳)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55059963LU106252179×2521796マス1年
210
199
219(税込)
翌々日出荷
55059979LU107252179×2521797マス1年
210
199
219(税込)
翌々日出荷
55059988LU114179252×17925214マス1年~3年生
210
209
230(税込)
翌々日出荷
55059997LU117179252×17925217マス1年~3年生
210
199
219(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする