曜日別特売

ムーミン学習帳漢字

ムーミン学習帳漢字 - 日本ノートムーミン学習帳漢字 - 日本ノートムーミン学習帳漢字 - 日本ノートムーミン学習帳漢字 - 日本ノートムーミン学習帳漢字 - 日本ノートムーミン学習帳漢字 - 日本ノートムーミン学習帳漢字 - 日本ノートムーミン学習帳漢字 - 日本ノート

家族や仲間を想う心を学習帳を通して子どもたちに伝えられるように、個性豊かなムーミン谷の物語を表現したデザインです。
低学年用は、ムーミン谷の仲間たちを大きく抜き出し、わかりやすい動きやモチーフをメインにしました。中・高学年用はムーミン谷の美しい風景を繊細に表現しています。
デザインだけでなく、堅牢な糸綴じ製本や傷が付きにくく、汚れにくい表面加工を施すなど、使いやすさにもこだわった商品です。

幅(mm)179奥行(mm)3.5高さ(mm)252サイズセミB5学用3号寸法(mm)252×179製本糸綴じ枚数30枚古紙配合率(%)100グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定内容量1冊(30枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55060085LU375050字
210
209
230(税込)
翌々日出荷
55060094LU378484字
210
209
230(税込)
翌々日出荷
55060103LU379191字
210
209
230(税込)
翌々日出荷
55060119LU3811104字
210
209
230(税込)
翌々日出荷
55060128LU3812120字
210
209
230(税込)
翌々日出荷
55060137LU3815150字
210
209
230(税込)
翌々日出荷
55060146LU34101・2年用
210
209
230(税込)
翌々日出荷
55060155LU34303・4年用
210
209
230(税込)
翌々日出荷
55060164LU3440高学年用A
210
209
230(税込)
翌々日出荷
55060173LU3451高学年用B
210
209
230(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする