曜日別特売

ムーミン学習帳日記

ムーミン学習帳日記 - 日本ノートムーミン学習帳日記 - 日本ノートムーミン学習帳日記 - 日本ノートムーミン学習帳日記 - 日本ノートムーミン学習帳日記 - 日本ノートムーミン学習帳日記 - 日本ノートムーミン学習帳日記 - 日本ノートムーミン学習帳日記 - 日本ノート
(1件のレビュー)

家族や仲間を想う心を学習帳を通して子どもたちに伝えられるように、個性豊かなムーミン谷の物語を表現したデザインです。
低学年用は、ムーミン谷の仲間たちを大きく抜き出し、わかりやすい動きやモチーフをメインにしました。中・高学年用はムーミン谷の美しい風景を繊細に表現しています。
デザインだけでなく、堅牢な糸綴じ製本や傷が付きにくく、汚れにくい表面加工を施すなど、使いやすさにもこだわった商品です。

幅(mm)148寸法(mm)210×148サイズA5学用1号高さ(mm)210奥行(mm)3.5枚数30枚古紙配合率(%)100グリーン購入法適合製本糸綴じ再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定内容量1冊(30枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合年齢(歳)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55060189MU39210行2年~4年
180
179
197(税込)
翌々日出荷
55060198MU39314行4年~6年
180
179
197(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55060198
2022-03-12
用途: 子供の学習用
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか身の回りの文房具売り場に無くて困ってました。モノタロウさんで探したらすぐにあったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする