曜日別特売

ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機

ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機 - IKURATOOLS(育良精機)

パルス機能搭載により多彩な母材の高品質溶接を実現。業界初・高周波高電圧スタート搭載。
【バッテリーを常に監視する安全回路】
過放電および過充電に対する警告や充電回路の制御を行い、バッテリーの劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載。
【メモリー機能】
使用中の設定値を自動で記憶し、起動時に自動で読み込むため作業効率がアップします。
【温度監視機能】
高温時・低温時に充放電を制御し、電池を保護します。
【短絡防止機能】
溶接棒が1秒以上短絡継続すると、出力を下げて溶着を防止します。
【電撃防止機能(手棒溶接時)】
無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON・OFFの切替が可能です。
【パルスTIG溶接対応】
パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調整可能です。
【アップスロープ・ダウンスロープ制御】
溶接開始部と終了部の欠陥を低減し均一な溶接を可能にします。
【手棒溶接の機能搭載!】
電撃防止機能付き、現場持込に最適。

用途現場での溶接・TIG溶接作業に。仕様スポット溶接時間(秒):0.1~99.9付属品トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、タングステン電極Φ2.4 2個、コレットボディ2個(Φ2.4、Φ3.2)、コレットチャック4個(Φ1.6、Φ2.0、Φ2.4、Φ3.2)、ロングキャップ1個、ショートキャップ1個、絶縁カバー1個、ショルダーベルト質量(kg)18周波数(Hz)パルス:0.2~500定格入力電圧(V)充電回路部:100(50/60Hz)出力電流(A)充電回路部:10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320電池充電回路部:リン酸鉄リチウムイオン電池定格使用率(%)30電流調整範囲(A)20~160[手棒溶接時 20~80]定格負荷電圧(V)24充電時間(時間)約1(充電時間は使用状況や周囲環境によって変動します)最高無負荷電圧(V)55無負荷電圧(V)52.8入力電流(A)充電回路部:8充放電回数(回)約2000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55060916ISK-Li160TIG
780,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする