OUR FIELD 飛沫感染防止パーテーション

OUR FIELD 飛沫感染防止パーテーション - ドッツアンドラインズOUR FIELD 飛沫感染防止パーテーション - ドッツアンドラインズOUR FIELD 飛沫感染防止パーテーション - ドッツアンドラインズ
(1件のレビュー)

スタイリッシュなデザインで空間に自然に溶け込みます。
透明シート(塩化ビニール)は簡単に取り外し、アルコール消毒可能です。
弾力があるため、ぶつかっても安全です。
新潟県燕三条地域の「ものづくり」を生かした熟練の技術とデザインの【Made in 燕三条】

用途
飲食店での向かいの席や隣の席との間仕切りに。
受付業務、会議やミーティング、商談などの対面時や、隣のデスクとの仕切りなどに。
シートサイズ(mm)600×500内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55061029-飛沫感染防止シート(塩化ビニール)×1枚、スタンド金具(鉄、クロムメッキ処理)×2個据え置きフロントタイプ65-1329-73
オープン4,990
4,290
アウトレット
4,719(税込)
当日出荷
残り10点です
55061038-飛沫感染防止シート(塩化ビニール)×1枚、スタンド金具(鉄、クロムメッキ処理)×1個スライド式サイドタイプ65-1329-74
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55061038
2021-01-07
用途: 会議室に設置
製造業

会議室に設置するため、2個購入させていただきました。スタンド側の透明シートが入る隙間のサイズを問い合わせましたが、間違っていました。実測値3mmと回答がありましたが、無理やり入れれば入る感じでした。2mmなら入ります。
また梱包に問題があると思います。透明シートに保護シールが貼られていましたが、スタンドは緩衝材など使用せずむき出しのまま、透明シートと一緒に入れられてました。そのため輸送中にスタンドが透明シートに接触し、保護シールをやぶき傷ついてしまったと思われます。
なぜか薄い段ボールの板が1枚入ってましたが、入れるなら透明シートとスタンドの間か、又はスタンドを緩衝材で巻いてほしかったです。
交換の連絡をするべきか悩みましたが、目立たない場所に傷があったのでやめました。
商品自体はとても良いと思いますので、梱包方法を考えていただければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする