| 55061108 | DS8178-RSR | ワイヤレス | Bluetooth | イメージャー | 二次元コード(QRコード)PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec,DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible(Han Xin), Postal Codes 一次元コード(バーコード) Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32(Italian Pharma) Digimarc Digital watermark technology, available April 2017 | 4.5 ~ 5.5 VDC | 235.3(本体) 202(クレードル) | ホワイト | 2次元Data Matrix:0.1524mm 1次元Code39:0.0762mm | 1.8 m | イメージャ本体 107 クレードル211 | イメージャ本体 168 クレードル71 | イメージャ本体 66 クレードル84 | 2.1 | | |
|