アイメックス
ヘルスケアタイプイメージャ RS232Cインターフェースセット(ホワイト色)
医療従事者に、より優れたワークフローを。患者には、より良い体験を。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
色
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55061126
DS8108HC-RSR
有線
RS232C
イメージャー
二次元コード(QRコード)PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec,DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible(Han Xin), Postal Codes
一次元コード(バーコード) Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32(Italian Pharma)
Digimarc デジタル透かし模様テクノロジ
4.5 ~ 5.5 VDC
154
ホワイト
2次元Data Matrix:0.1524mm
1次元Code39:0.0762mm
1.8 m
イメージャ本体 107
クレードル211
イメージャ本体 168
クレードル71
イメージャ本体 66
クレードル84
2.1
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください