曜日別特売

AC1900 MU-MIMO Wi-Fiルーター

AC1900 MU-MIMO Wi-Fiルーター - TP-LINK
(1件のレビュー)

無線LAN ルーター 1300+600Mbps MU-MIMO ビームフォーミング 全ポートギガビット デュアルバンド 3年保証。

電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5 GHz:1300 Mbps(802.11ac)、2.4 GHz:600 Mbps(802.11n)]伝送方法Wi-Fi 5[IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz]周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線ルータ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55061607ARCHER C80
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55061607
2024-08-22
用途: 工場内のネットワーク
製造業

以前使っていたものの電源が入らなくなる時があり
電波も弱くなってきたので買い替えとしました。
すでにルーターが有るためルーター機能を無効に必要があります。
アプリで設定の可能ですが PCをHi-Fiに繋ぎPCより設定しました。
思いの外電波も遠くに届き、web表示も格段に早くなり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする